Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAKM10 Gabelkopf mit Bolzen M 10, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAKM10 Gabelkopf mit Bolzen M 10, Stahl verzinkt
GAKM10 Gabelkopf mit Bolzen M 10, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Gabelkopf mit Bolzen, Stahl verzinkt
Zeichnung: Gabelkopf mit Bolzen
Artikel-Nr.:
     955-GAK M10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GAK M10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Gabelkopf
*Typ Edelstahl kann optisch von der Zeichnung abweichen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
32 MM
A:
M 10
B:
20 MM
C:
40 MM
D:
28 MM
E:
10 MM
F:
52 MM
G:
20 MM
H:
10 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen edelstahl m10, ankerbolzen m10, ankerbolzen, GAKM10, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Federklappbolzen, Gabelköpfe, Hubzylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Standardzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
873
€ 8,90*
ab € 7,09*
€ 10,02*
€ 5,46*
ab € 7,23*
€ 10,20*
€ 3,90*
ab € 8,19*
€ 11,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.