Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA1/8KO Drosselhohlschraube G 1/8", zuluftregelnd (A), Schlitzschraube und Kon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hohlschraubendrosselrückschlagventil mit Schlitzschraube und Kontermutter
Exemplarische Darstellung: Hohlschraubendrosselrückschlagventil mit Schlitzschraube und Kontermutter
Detailansicht: mit Schlitzschraube und Kontermutter
Artikel-Nr.:
     955-GRLA 1/8 KO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GRLA 1/8 KO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Drosselventil
Pneumatik Durchflussregelventil
pneumatik drosselventil g 1/8
pneumatik drosselventil
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar Vorteile: -kompakte Bauform, -unverlierbare Kennzeichnung auf Schlüsselfläche zeigt auch nach Jahren des Gebrauchs die Funktion der Hohlschraube an (B-abluftregelnd, A-zuluftregelnd, C-zu- und abluftregelnd) Typ B - abluftregelnd (Standard): Durchfluss: Vom Gewinde zum Ringstück gedrosselter Durchfluss Verwendungsempfehlung: Für Zylinder ab Ø 16 mm Vorteile: -gute Einstellmöglichkeit ohne Springen, -gleichmäßiger Lauf, -Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ A - zuluftregelnd (Sonderausführung): Durchfluss: Vom Ringstück zum Gewinde gedrosselter Durchfluss Verwendungsempfehlung: Für kleine Zylinder-Ø und kurze Hübe (kleine Volumen) Vorteile: -auch kleine Luftvolumen sind regelbar, -Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ C - zu- und abluftregelnd (Sonderausführung): Durchfluss in beiden Richtungen gedrosselt Verwendungsempfehlung: Für kleine und einfachwirkende Zylinder Vorteile: -Vor- und Rücklauf gleiche Geschwindigkeiten Nachteile: -möglicherweise kann es bei dem Zylinder zum Springen kommen Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR, Dicht- und Distanzring: Kunststoff Lieferumfang: Hohlschraube mit integriertem Ventil inklusive Dichtring und Distanzring
Weitere Informationen:
Ausführung:
zuluftregelnd (A)
Einstellung:
Schlitzschraube und Kontermutter (mit Schraubendreher einstellbar und mit Maulschlüssel arretierbar)
Gewinde:
G 1/8"
Schaftlänge:
25,5 MM
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: GRLA1/8KO, Abluft-Drosseln, Drossel-Hohlschrauben, Drosselrückschlagventile, Durchflussregler, Einschraubdrosseln, Geschwindigkeitsregulierventile, Hohlschrauben-Drosseln, Hohlschrauben-Ventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.