Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLBKIQS186G Kompakt-Drosselventil G 1/8"-6mm,zuluftregelnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLBKIQS186G Kompakt-Drosselventil G 1/8"-6mm,zuluftregelnd
GRLBKIQS186G Kompakt-Drosselventil G 1/8"-6mm,zuluftregelnd
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil (zuluftregelnd)
Zeichnung: Aufbau Drosselrückschlagventile
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil (zuluftregelnd)
Artikel-Nr.:
     955-GRLBKIQS 186 G
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     GRLBKIQS 186 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in beiden Richtungen entsprechend der Einstellung der Drosselschraube. Standardform sind die Drosselrückschlagventile "abluftregelnd". Sind diese in z.B. einen Zylinder eingeschraubt, ermöglichen diese einen gleichmäßigen Lauf ohne Slip-Stick-Effekt. Bei Zylindern mit kleinem Volumen (kleiner Durchmesser/geringer Hub), werden Drosselrückschlagventile in der Sonderform "zuluftregelnd" eingesetzt. Medien: Druckluft, neutrale Gase Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Vorteile: -besonders kompakte Bauform (ca. 30% geringere Bauhöhe verglichen mit Standard-Drosselrückschlagventilen), -einfache Verstellung ohne Werkzeug möglich, -nach Verstellung einfach durch Drücken der Kappe arretierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
zuluftregelnd
G:
G 1/8"
D:
6 MM
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil, GRLBKIQS186G, Abluft-Drosseln, Blaue Serie, Drosselrückschlagventile, Druckluft-Steckanschlüsse, Einschraubdrosseln, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.