Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG144PP Gerader Steckanschluss R 1/4"-4mm, IQS-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG144PP Gerader Steckanschluss R 1/4"-4mm, IQS-PP
IQSG144PP Gerader Steckanschluss R 1/4"-4mm, IQS-PP
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit konischem Polypropylen-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 144 PP
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSG 144 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft Anschlussstück
Werkstoffe: Körper und Lösering: Polypropylen, Gewindeteil: Polypropylen oder Edelstahl 1.4301, Patrone: Edelstahl 1.4301, Dichtungen: EPDM mit PTFE-Beschichtung (zylindrische Gewinde mit gekammertem EPDM O-Ring), Haltekrallen: Edelstahl 1.4310, verwendete Kunststoffe und Dichtungen besitzen eine FDA-Zulassung Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 9 bar (bis max. +20°C), 30°C: 6 bar, 40°C: 5 bar, 50°C: 4 bar, 60°C: 3,4 bar, 80°C: 3 bar. Keine Druckabschläge für Typen IQSG ... PP ES, IQSF ... PP ES & IQSS ... PP ES. Medien: ungeölte Druckluft, Wasser (auch demineralisiert), ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle) Hinweis: Aufgrund der mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs Polypropylen, sollten die Steckanschlüsse keinen erhöhten mechanischen Belastungen ausgesetzt werden. Eine Rücknahme von geöffneten Umverpackungen ist ausgeschlossen. Vorteile: -leichter und günstiger als Steckanschlüsse aus Edelstahl, -hydrolysebeständig, -im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und einzeln verpackt, -öl- und silikonfrei gefertigt, -Gewindestücke aus Polypropylen oder Edelstahl, -transparenter Körper erlaubt Sicht auf das Medium im Inneren des Anschlusses, -verwendete Kunststoffe und Dichtungen besitzen FDA-Zulassung *Aufgrund des hohen Ausdehnungskoeffizienten von Polypropylen kann es bei hohen Temperaturschwankungen zu Leckagen kommen. Wir empfehlen hier die Eindichtung mit Loctite Dichtfaden 55.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polypropylen-Gewinde*
R:
R 1/4"
D:
4 MM
Gewicht:
0,0041 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluft anschlussstück, IQSG144PP, Clean-Fitting, Edelstahl-Steckanschlüsse, FDA konform, IQS-Anschlüsse aus Edelstahl, IQS-Anschlüsse aus Polypropylen, Kunststoff-Steckanschlüsse, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Polypropylen-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.