Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG186GFDA Gerader Steckanschluss G 1/8"-6mm, IQS-FDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG186GFDA Gerader Steckanschluss G 1/8"-6mm, IQS-FDA
IQSG186GFDA Gerader Steckanschluss G 1/8"-6mm, IQS-FDA
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, FDA
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 186 G FDA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 186 G FDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: NBR (FDA-zertifiziert) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 12 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten, milde Chemikalien Zulassungen: FDA, NSF, WRC, ACS und KTW
Weitere Informationen:
G:
G 1/8"
D:
6 MM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 16 BAR
Gewicht:
0,004 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.