Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG186GPPES Gerader Steckanschluss G 1/8"-6mm, IQS-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG186GPPES Gerader Steckanschluss G 1/8"-6mm, IQS-PP
IQSG186GPPES Gerader Steckanschluss G 1/8"-6mm, IQS-PP
Exemplarische Darstellung: Steckverschraubung Polypropylen mit zylindrischem Edelstahl-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 186 G PP ES
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSG 186 G PP ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: Polypropylen, Gewindeteil: Polypropylen oder Edelstahl 1.4301, Patrone: Edelstahl 1.4301, Dichtungen: EPDM mit PTFE-Beschichtung (zylindrische Gewinde mit gekammertem EPDM O-Ring), Haltekrallen: Edelstahl 1.4310, verwendete Kunststoffe und Dichtungen besitzen eine FDA-Zulassung Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 9 bar (bis max. +20°C), 30°C: 6 bar, 40°C: 5 bar, 50°C: 4 bar, 60°C: 3,4 bar, 80°C: 3 bar. Keine Druckabschläge für Typen IQSG ... PP ES, IQSF ... PP ES & IQSS ... PP ES. Medien: ungeölte Druckluft, Wasser (auch demineralisiert), ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle) Hinweis: Aufgrund der mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs Polypropylen, sollten die Steckanschlüsse keinen erhöhten mechanischen Belastungen ausgesetzt werden. Eine Rücknahme von geöffneten Umverpackungen ist ausgeschlossen. Vorteile: -leichter und günstiger als Steckanschlüsse aus Edelstahl, -hydrolysebeständig, -im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und einzeln verpackt, -öl- und silikonfrei gefertigt, -Gewindestücke aus Polypropylen oder Edelstahl, -transparenter Körper erlaubt Sicht auf das Medium im Inneren des Anschlusses, -verwendete Kunststoffe und Dichtungen besitzen FDA-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl-Gewinde
G:
G 1/8"
D:
6 MM
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, druckluft anschlussstück g1/8, IQSG186GPPES, Clean-Fitting, Edelstahl-Steckanschlüsse, FDA konform, IQS-Anschlüsse aus Edelstahl, IQS-Anschlüsse aus Polypropylen, Kunststoff-Steckanschlüsse, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Polypropylen-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.