Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSMM34I Gerader Steckanschluss M 3-4mm, Mini m. Innensechskt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSMM34I Gerader Steckanschluss M 3-4mm, Mini m. Innensechskt.
IQSMM34I Gerader Steckanschluss M 3-4mm, Mini m. Innensechskt.
Exemplarische Darstellung: gerade Mini-Steckverschraubung mit rundem Körper und zylindrischem Gewinde
Zeichnung: Steckverschraubung durch Innensechskant montierbar
Artikel-Nr.:
     955-IQSM M34 I
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSM M34 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt (M 3: Stahl vernickelt) / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: Messing verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -besonders kompakte Bauweise, -M 7-Gewinde verfügbar, -Gewinde M 3, M 5, M 6, M 7 und G 1/8" sind mit einem gekammerten O-Ring ausgestattet, der ein Abreißen des Gewindes vermeidet und auch nach mehrfachem Montieren noch zuverlässig abdichtet
Weitere Informationen:
R:
M 3
D:
4 MM
P:
8 MM
Gewicht:
0,0032 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,55*
Lager 955
3440
€ 8,90*
ab € 2,45*
€ 3,57*
€ 3,90*
ab € 2,76*
€ 4,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.