Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSMM66 Gerader Steckanschluss M 6-6mm, IQS-Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSMM66 Gerader Steckanschluss M 6-6mm, IQS-Mini
IQSMM66 Gerader Steckanschluss M 6-6mm, IQS-Mini
Exemplarische Darstellung: gerade Mini-Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSM M66
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSM M66
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt (M 3: Stahl vernickelt) / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: Messing verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -besonders kompakte Bauweise, -M 7-Gewinde verfügbar, -Gewinde M 3, M 5, M 6, M 7 und G 1/8" sind mit einem gekammerten O-Ring ausgestattet, der ein Abreißen des Gewindes vermeidet und auch nach mehrfachem Montieren noch zuverlässig abdichtet
Weitere Informationen:
R:
M 6
D:
6 MM
Gewicht:
0,0047 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,17*
€ 4,63*
Lager 955
6025
€ 8,90*
ab € 3,18*
€ 4,65*
€ 3,90*
ab € 3,59*
€ 5,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.