Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQST3/16 T-Steckanschluss 3/16" (4,76 mm), IQS-Inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQST3/16 T-Steckanschluss 3/16" (4,76 mm), IQS-Inch
IQST3/16 T-Steckanschluss 3/16" (4,76 mm), IQS-Inch
Exemplarische Darstellung: T-Steckverbindung, Inch
Artikel-Nr.:
     955-IQST 3/16
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQST 3/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden)
Weitere Informationen:
D:
3/16" (4,76 mm) MM
Gewicht:
0,0078 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, IQST3/16, IQS-Anschlüsse für zöllige Schläuche, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Sang-A Steckanschlüsse, Steckanschlüsse für zöllige Schläuche, Stecknippel, Steckverbinder für zöllige Schläuche, Steckverschraubungen für zöllige Schläuche, T-Steckanschlüsse, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.