Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQST3422G T-Steckanschluss G 3/4"-22mm, IQS-Big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Big TE-Steckverschraubung, zylindrisches Gewinde
Exemplarische Darstellung: Big TE-Steckverschraubung, zylindrisches Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQST 3422 G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQST 3422 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft T-Stück
Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Vorteile: -ideal für die Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., -zahlreiche Zulassungen: FDA, DVGW-W270, KTW, NSF 51 & 61 (gilt nicht für IQSG 1215, IQSG 3422, IQSG 1028 sowie Ø 32)
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
D:
22 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, IQST3422G, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,82*
€ 25,89*
Lager 955
847
€ 8,90*
ab € 20,01*
€ 26,01*
€ 3,90*
ab € 22,44*
€ 29,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.