Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSTL188GMSV LE-Steckanschluss G 1/8"-8mm, IQS-MSV (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSTL188GMSV LE-Steckanschluss G 1/8"-8mm, IQS-MSV (Standard)
IQSTL188GMSV LE-Steckanschluss G 1/8"-8mm, IQS-MSV (Standard)
Exemplarische Darstellung: LE-Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-IQSTL 188 G MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSTL 188 G MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft T-Stück
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: -große Produktvielfalt, -stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, -auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, -zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1/8"
D:
8 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, IQSTL188GMSV, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,25*
€ 6,54*
Lager 955
189
1
€ 8,90*
ab € 5,33*
€ 7,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.