Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZF50/500 Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 50 mm, Hub 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Standardzylinder mit Gleitführung
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Standardzylinder mit Gleitführung
Zeichnung: Kolbenstangenloser Standardzylinder mit Gleitführung
Artikel-Nr.:
     955-LZF 50/500
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZF 50/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Bauart: Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, austauschbar mit vielen anderen Herstellern Werkstoffe: Zylinderohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 8 bar Hublänge: beliebig bis 6.000 mm Einbaulage: beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden Druckluftanschluss: beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar) Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2)
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
50 MM
Hub:
500 MM
Ausführung:
mit Gleitführung
D (Druckluftanschluss):
G 1/4"
Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen):
LZ 50/2500 REP
Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring):
LZ 50 REP
zulässige Querkraft:
1550 N
A:
180 MM
A1:
105,0 MM
AF:
180 MM
AF1:
46 MM
AM:
29 MM
B:
85 MM
E:
280 MM
E1:
130 MM
F:
220 MM
F1:
70 MM
G:
110 MM
J:
6,5 MM
M:
42,0 MM
MF:
116 MM
N:
M 8
N1:
12,5 MM
O:
7,0 MM
OP:
6,8 MM
S:
63,0 MM
T:
M 8
T1:
12 MM
U:
78 MM
W:
96,0 MM
WF:
114 MM
Dämpfungsweg:
40 MM
Weitere Suchbegriffe: LZF50/500, Band-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Linear-Zylinder, Origa-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder, Zylinderschalter Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,92*
€ 1.443,3748
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,19*
€ 1.425,8461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,77*
€ 1.371,7963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,06*
€ 1.340,0114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,54*
€ 1.307,2626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.