Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZF63/300 Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 63 mm, Hub 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Standardzylinder mit Gleitführung
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Standardzylinder mit Gleitführung
Zeichnung: Kolbenstangenloser Standardzylinder mit Gleitführung
Artikel-Nr.:
     955-LZF 63/300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZF 63/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Bauart: Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, austauschbar mit vielen anderen Herstellern Werkstoffe: Zylinderohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 8 bar Hublänge: beliebig bis 6.000 mm Einbaulage: beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden Druckluftanschluss: beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar) Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2)
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
300 MM
Ausführung:
mit Gleitführung
D (Druckluftanschluss):
G 3/8"
Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen):
LZ 63/2500 REP
Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring):
LZ 63 REP
zulässige Querkraft:
2300 N
A:
215 MM
A1:
125,0 MM
AF:
230 MM
AF1:
70 MM
AM:
40 MM
B:
105 MM
E:
333 MM
E1:
153 MM
F:
280 MM
F1:
100 MM
G:
140 MM
J:
8,0 MM
M:
54,0 MM
MF:
136 MM
N:
M 8
N1:
15,0 MM
O:
9,0 MM
OP:
8,8 MM
S:
78,0 MM
T:
M 8
T1:
12 MM
U:
93 MM
W:
113,5 MM
WF:
134 MM
Dämpfungsweg:
49 MM
Weitere Suchbegriffe: LZF63/300, Band-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Linear-Zylinder, Origa-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder, Zylinderschalter Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.322,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,41*
€ 1.733,1279
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,33*
€ 1.718,7527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,54*
€ 1.649,9826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,66*
€ 1.610,8554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,86*
€ 1.574,2034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.