Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZFF25/100 Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 25 mm, Hub 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Standardzylinder
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Standardzylinder
Zeichnung: Kolbenstangenloser Standardzylinder
Artikel-Nr.:
     955-LZFF 25/100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZFF 25/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Bauart: Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, austauschbar mit vielen anderen Herstellern Werkstoffe: Zylinderohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 8 bar Hublänge: beliebig bis 6.000 mm Einbaulage: beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden Druckluftanschluss: beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar) Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2)
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
100 MM
Ausführung:
mit doppelter Gleitführung für große Lasten
D (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen):
LZ 25/2500 REP
Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring):
LZ 25 REP
zulässige Querkraft:
875 N
A:
100 MM
A1:
67,5 MM
AF:
70 MM
AF1:
19 MM
AM:
13 MM
B:
45 MM
E:
131 MM
E1:
66 MM
F:
100 MM
F1:
35 MM
G:
50 MM
J:
3,5 MM
M:
20,0 MM
MF:
66 MM
N:
M 4
N1:
7,0 MM
O:
4,5 MM
OP:
4,4 MM
S:
33,0 MM
T:
M 4
T1:
9 MM
U:
42 MM
W:
53,0 MM
WF:
64 MM
Dämpfungsweg:
18 MM
Weitere Suchbegriffe: LZFF25/100, Band-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Linear-Zylinder, Origa-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder, Zylinderschalter Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,27*
€ 1.148,6713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,05*
€ 1.126,9895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,20*
€ 1.071,238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,28*
€ 1.039,2032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,87*
€ 995,8753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.