Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZKF18/1800 Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 18 mm, Hub 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder mit Gleitführung
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder mit Gleitführung
Zeichnung: Vergleich Kurzzylinder zu Standardzylinder
Zeichnung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder mit Gleitführung
Artikel-Nr.:
     955-LZKF 18/1800
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZKF 18/1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Bauart: Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, kurze Bauform Werkstoffe: Zylinderohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 8 bar Hublänge: beliebig bis 6.000 mm Einbaulage: beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden Druckluftanschluss: beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar) Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2) Vorteile: -baut bis zu 42% kürzer als Standardbaureihe, -platzsparend auch gegenüber kurzhubigen Standardzylindern mit Kolbenstange, -kostengünstige Kompaktbauweise
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
18 MM
Hub:
1800 MM
Ausführung:
mit Gleitführung
D (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen):
LZ 18/2500 REP
Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring):
LZ 18 REP
zulässige Querkraft:
65 N
A:
80 MM
A1:
57,5 MM
AF:
50 MM
AF1:
15 MM
AM:
10 MM
B:
35 MM
E:
103 MM
E1:
58 MM
F:
75 MM
F1:
30 MM
J:
3,0 MM
M:
15,5 MM
MF:
50 MM
N:
M 4
N1:
7,5 MM
O:
3,5 MM
OP:
3,4 MM
S:
23,5 MM
T:
M 3
T1:
7 MM
U:
30 MM
W:
39,0 MM
WF:
48 MM
Dämpfungsweg:
15 MM
Weitere Suchbegriffe: LZKF18/1800, Band-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Kurzzylinder (kolbenstangenlos), Linear-Zylinder, Origa-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder, Zylinderschalter Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,69*
€ 1.096,8111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,22*
€ 1.072,4518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,42*
€ 1.015,5698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,21*
€ 987,9499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,91*
€ 955,4629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.