Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZKF25/2000 Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 25 mm, Hub 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder mit Gleitführung
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder mit Gleitführung
Zeichnung: Vergleich Kurzzylinder zu Standardzylinder
Zeichnung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder mit Gleitführung
Artikel-Nr.:
     955-LZKF 25/2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZKF 25/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Bauart: Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, kurze Bauform Werkstoffe: Zylinderohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 8 bar Hublänge: beliebig bis 6.000 mm Einbaulage: beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden Druckluftanschluss: beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar) Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2) Vorteile: -baut bis zu 42% kürzer als Standardbaureihe, -platzsparend auch gegenüber kurzhubigen Standardzylindern mit Kolbenstange, -kostengünstige Kompaktbauweise
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
2000 MM
Ausführung:
mit Gleitführung
D (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen):
LZ 25/2500 REP
Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring):
LZ 25 REP
zulässige Querkraft:
135 N
A:
100 MM
A1:
67,5 MM
AF:
70 MM
AF1:
19 MM
AM:
13 MM
B:
45 MM
E:
131 MM
E1:
66 MM
F:
100 MM
F1:
35 MM
G:
50 MM
J:
3,5 MM
M:
20,0 MM
MF:
66 MM
N:
M 4
N1:
7,0 MM
O:
4,5 MM
OP:
4,4 MM
S:
33,0 MM
T:
M 4
T1:
9 MM
U:
42 MM
W:
53,0 MM
WF:
64 MM
Dämpfungsweg:
18 MM
Gewicht:
58 KG
Weitere Suchbegriffe: LZKF25/2000, Band-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Kurzzylinder (kolbenstangenlos), Linear-Zylinder, Origa-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder, Zylinderschalter Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,69*
€ 1.243,1811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,57*
€ 1.210,9083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,42*
€ 1.164,3198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,54*
€ 1.134,7126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,19*
€ 1.106,9261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.