Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZKF32/1200 Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 32 mm, Hub 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder mit Gleitführung
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder mit Gleitführung
Zeichnung: Vergleich Kurzzylinder zu Standardzylinder
Zeichnung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder mit Gleitführung
Artikel-Nr.:
     955-LZKF 32/1200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZKF 32/1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Bauart: Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, kurze Bauform Werkstoffe: Zylinderohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 8 bar Hublänge: beliebig bis 6.000 mm Einbaulage: beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden Druckluftanschluss: beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar) Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2) Vorteile: -baut bis zu 42% kürzer als Standardbaureihe, -platzsparend auch gegenüber kurzhubigen Standardzylindern mit Kolbenstange, -kostengünstige Kompaktbauweise
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
1200 MM
Ausführung:
mit Gleitführung
D (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen):
LZ 32/2500 REP
Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring):
LZ 32 REP
zulässige Querkraft:
170 N
A:
120 MM
A1:
77,5 MM
AF:
100 MM
AF1:
35 MM
AM:
16 MM
B:
55 MM
E:
171 MM
E1:
86 MM
F:
140 MM
F1:
55 MM
G:
70 MM
J:
4,5 MM
M:
25,0 MM
MF:
80 MM
N:
M 5
N1:
9,0 MM
O:
5,5 MM
OP:
5,3 MM
S:
41,0 MM
T:
M 5
T1:
10 MM
U:
52 MM
W:
65,0 MM
WF:
78 MM
Dämpfungsweg:
24 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: LZKF32/1200, Band-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Kurzzylinder (kolbenstangenlos), Linear-Zylinder, Origa-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder, Zylinderschalter Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,10*
€ 1.228,199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,40*
€ 1.190,476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,52*
€ 1.143,0188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,39*
€ 1.113,1141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,35*
€ 1.086,8865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.