Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MO2120ES230V 2/2-Wege ES-Magnetventil G 1/2", 0-16 bar, stromlos geöffnet (NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (zwangsgesteuert)
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (zwangsgesteuert)
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geöffnet (NO)
Artikel-Nr.:
     955-MO 2120 ES 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MO 2120 ES 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis +80°C, Umgebung: max. +35°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Betriebsdruck: 0 - 16 bar Einbaulage: mit stehendem Magneten, stromlos geöffnet (NO) auch mit liegendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Funktion:
stromlos geöffnet (NO)
Gewinde:
G 1/2"
DN:
13 MM
L:
67 MM
Kv-Wert*:
65 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
29 VA
Bauform Magnetspule:
D
Ersatzmagnetspule:
MAG D 230V
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, MO2120ES230V, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, ATEX-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Edelstahl-Ventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Wasser-Ventile, Zwangsgesteuerte Magnetventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 592,26*
€ 675,79*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 592,70*
€ 676,36*
Frei Haus
ab € 601,18*
€ 682,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,36*
€ 804,8684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,56*
€ 800,3464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,05*
€ 765,2295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,31*
€ 741,7389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,70*
€ 705,313
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.