Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MO2200ES230V 2/2-Wege ES-Magnetventil G 2", 0-16 bar, stromlos geöffnet (NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (zwangsgesteuert)
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (zwangsgesteuert)
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geöffnet (NO)
Artikel-Nr.:
     955-MO 2200 ES 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MO 2200 ES 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis +80°C, Umgebung: max. +35°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Betriebsdruck: 0 - 16 bar Einbaulage: mit stehendem Magneten, stromlos geöffnet (NO) auch mit liegendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Funktion:
stromlos geöffnet (NO)
Gewinde:
G 2"
DN:
50 MM
L:
168 MM
Kv-Wert*:
750 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
52 VA
Bauform Magnetspule:
E
Ersatzmagnetspule:
MAG E 230V
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, MO2200ES230V, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, ATEX-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Edelstahl-Ventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Wasser-Ventile, Zwangsgesteuerte Magnetventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.556,24*
€ 2.733,00*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 2.554,59*
€ 2.733,93*
Frei Haus
ab € 2.580,78*
€ 2.759,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.733,93*
€ 3.253,3767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.711,18*
€ 3.226,3042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.618,77*
€ 3.116,3363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.575,86*
€ 3.065,2734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.554,59*
€ 3.039,9621
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.