Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULL210BL Müllsack, 210 ltr, blau, 1er, LD-PE, 100µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Müllbeutel auf Rolle, blau
Exemplarische Darstellung: Müllbeutel auf Rolle, blau
Artikel-Nr.:
     955-MULL 210 BL
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     MULL 210 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Vorteile: -aus umweltneutralem Polyethylen (Premium-Recycling) hoher Qualität, -auf Deponien grundwasserneutral, setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei, -problemlose Verbrennung, da PE nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht
Weitere Informationen:
Volumen:
210 L
Maße:
50 x 45 x 125 CM
Werkstoff:
LD-PE, 100µm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
1 STK
Verwendung für:
schwere Anwendungen, passt in 210 l-Fass, 120 l-Mülltonne
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke blau 100 µm, abfall säcke, abfall-säcke deiss, MULL210BL, Abfallbeutel und -säcke, Abfallsäcke, Beutel (Müll), Büromaterial, Entsorgungssäcke, Kunststoff-Müllbeutel und -säcke, Kunststoff-Müllsäcke, Mehrzweck-Säcke, Meisterbüro, Müllbeutel und -säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.