Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULL240BL Müllsack, 240 ltr, blau, 1er, LD-PE, 100µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Müllbeutel auf Rolle, blau
Exemplarische Darstellung: Müllbeutel auf Rolle, blau
Artikel-Nr.:
     955-MULL 240 BL
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     MULL 240 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Vorteile: -aus umweltneutralem Polyethylen (Premium-Recycling) hoher Qualität, -auf Deponien grundwasserneutral, setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei, -problemlose Verbrennung, da PE nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht
Weitere Informationen:
Volumen:
240 L
Maße:
65 x 55 x 135 CM
Werkstoff:
LD-PE, 100µm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
1 STK
Verwendung für:
schwere Anwendungen, passt in 240 l-Mülltonne
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss müllsäcke 240 liter blau 100my, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, MULL240BL, Abfallbeutel und -säcke, Abfallsäcke, Beutel (Müll), Büromaterial, Entsorgungssäcke, Kunststoff-Müllbeutel und -säcke, Kunststoff-Müllsäcke, Mehrzweck-Säcke, Meisterbüro, Müllbeutel und -säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.