| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 420-400ML Herst.-Nr.: OKS 420-400ML EAN/GTIN: 4038127401130 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -10°C bis +160°C Einsatzbereich: Universell einsetzbares Hochtemperaturfett eignet sich bestens bei korrosiven Betriebsbedingungen mit hohen Betriebstemperaturen und hohen Druck- und Stoßbelastungen. Getriebeschmierung hochbelasteter, relativ langsam laufender Zahnradgetriebe, bei denen wegen Undichtigkeit Fett statt Öl zum Einsatz kommt. Für hochbelastete und stoßartig belastete Antriebe. Kettenschmierung von z.B. Hohlbolzenketten im Förder- und Transportbereich, bei Wasser- und Dampfeinfluss und höheren Betriebstemperaturen. Lagerschmierung von Gleit- und Wälzlagern an Glühöfen und Trockenanlagen, Manipulatoren und Robotern, Kühlbett- und Förderanlagen, Maschinen der Konservenindustrie und Dampfsterilisatoren. Eigenschaften: Verschleißmindernd, haftstark, temperatur- und wasserfest, extrem stoß- und druckbelastbar, NLGI-Klasse 1-2. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 ml Kartusche | Gewicht: | 0,41 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, hochtemperaturfett oks, lagerfett, OKS420-400ML, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,60* | € 22,74* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,83* | € 23,23* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,55* | € 24,38* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,01* | € 25,03* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 19,72* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0493* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|