Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR18B ODER-Ventil G 1/8", Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OR18B ODER-Ventil G 1/8", Standard
OR18B ODER-Ventil G 1/8", Standard
Schaltsymbol: ODER-Ventil
Artikel-Nr.:
     955-OR 18 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 18 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
ODER-Ventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing und Stahl rostfrei (Standardausführung: Messing und Kunststoff), Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funktion: Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, wenn am Eingang 12 oder 14 ein Signal ansteht. Wenn an beiden Eingängen Signale anstehen, so wird der höhere Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das ODER-Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde (3x):
G 1/8"
Nennweite:
6,5 MM
Durchfluss:
500 L/MIN
Betriebsdruck:
2 - 10 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +60 GC
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: Wechselventile, pneumatik logikelement, OR18B, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Logikventile, ODER-Ventile, OR-Ventile, Pneumatik-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
564
€ 8,90*
ab € 13,99*
€ 18,94*
€ 5,00*
ab € 14,26*
€ 19,23*
€ 3,90*
ab € 16,12*
€ 21,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.