Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820005152 0820005152 (DO35-3/2NC-G018-110AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000091
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820005152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820005152 0820005152 (DO35-3/2NC-G018-110AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO35
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V AC 60Hz:
110 V
SAP-Kurztext:
DO35-3/2NC-G018-110AC
Gewicht:
0,42 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,0076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,484
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,2476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,5578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,4567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.