Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820005153 0820005153 (DO35-3/2NC-G018-024AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000092
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820005153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820005153 0820005153 (DO35-3/2NC-G018-024AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO35
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
24 V
SAP-Kurztext:
DO35-3/2NC-G018-024AC
Gewicht:
0,42 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,11*
€ 129,8409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,6636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,80*
€ 122,332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,17*
€ 121,5823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,66*
€ 101,9354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.