Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820005203 0820005203 (DO35-3/2NO-G018-024AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000096
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820005203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820005203 0820005203 (DO35-3/2NO-G018-024AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO35
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
24 V
SAP-Kurztext:
DO35-3/2NO-G018-024AC
Gewicht:
0,38 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,93*
€ 132,0067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,38*
€ 130,1622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,7001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,26*
€ 124,0694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,28*
€ 103,8632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.