Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019616 0820019616 (DO22-3/2NC-SPEZ-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000171
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820019616 0820019616 (DO22-3/2NC-SPEZ-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Handhilfsbetätigung:
rastend
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
DO22-3/2NC-SPEZ-024DC
Gewicht:
0,095 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,1682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,3828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,35*
€ 108,7065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,91*
€ 108,1829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,93*
€ 90,3567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.