Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019967 0820019967 (DO22-3/2NC-SPEZ-NO_COIL) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000208
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820019967 0820019967 (DO22-3/2NC-SPEZ-NO_COIL) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Handhilfsbetätigung:
ohne
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
DO22-3/2NC-SPEZ-NO_COIL
Gewicht:
0,041 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,4536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,3592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.