Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019968 0820019968 (DO22-3/2NC-SPEZ-NO_COIL) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000209
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019968
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820019968 0820019968 (DO22-3/2NC-SPEZ-NO_COIL) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Handhilfsbetätigung:
rastend
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
DO22-3/2NC-SPEZ-NO_COIL
Gewicht:
0,043 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,7031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,5742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.