Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019975 0820019975 (DO22-3/2NC-G018-NO_COIL) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000210
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019975
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820019975 0820019975 (DO22-3/2NC-G018-NO_COIL) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Handhilfsbetätigung:
ohne
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
DO22-3/2NC-G018-NO_COIL
Gewicht:
0,055 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,665
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,0355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,3338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.