Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820048126 0820048126 (DO16-3/2NO-IS15-024DC-MOB) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000636
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820048126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820048126 0820048126 (DO16-3/2NO-IS15-024DC-MOB) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO16
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
DO16-3/2NO-IS15-024DC-MOB
Gewicht:
0,055 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,0771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,8391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,2219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,2505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.