Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300236 0821300236 (NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001555
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300236
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
0821300236 0821300236 (NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL4-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
6900 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-AO-05,00-2
Gewicht:
1,2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,66*
€ 387,5354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,07*
€ 384,4533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,16*
€ 367,9004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,53*
€ 343,3507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,67*
€ 318,5273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.