Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300859 0821300859 (NL6-FRE-G100-GAU-PNB-AO-40,00) AVENTICS - Filter-Druckreg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001753
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300859
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
0821300859 0821300859 (NL6-FRE-G100-GAU-PNB-AO-40,00) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL6-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
15000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
SAP-Kurztext:
NL6-FRE-G100-GAU-PNB-AO-40,00
Gewicht:
2,3 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,59*
€ 481,4621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,91*
€ 477,0829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,13*
€ 452,3547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,20*
€ 434,588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,60*
€ 396,984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.