Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300861 0821300861 (NL6-FRE-G100-GAU-SSS-AO-40,00) AVENTICS - Filter-Druckreg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001755
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300861
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
0821300861 0821300861 (NL6-FRE-G100-GAU-SSS-AO-40,00) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL6-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
15000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter Metall mit Schauglas
SAP-Kurztext:
NL6-FRE-G100-GAU-SSS-AO-40,00
Gewicht:
2,6 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,24*
€ 423,87*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,42*
€ 430,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,43*
€ 512,2117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,99*
€ 511,6881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,24*
€ 485,8056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,32*
€ 470,4308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,42*
€ 438,4198
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.