Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821302031 0821302031 (PRESS RELIEF VALVE G1) AVENTICS - Druckbegrenzungsventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001894
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821302031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
0821302031 0821302031 (PRESS RELIEF VALVE G1) AVENTICS - Druckbegrenzungsventil, Serie MU1
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
300 l/min
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
SAP-Kurztext:
PRESS RELIEF VALVE G1
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Hydraulik Druckbegrenzungsventil, druckbegrenzungsventil, 0821302031, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,2605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.