Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821302044 0821302044 (MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,15-3,0) AVENTICS - Druckbegrenzun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001896
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821302044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
0821302044 0821302044 (MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,15-3,0) AVENTICS - Druckbegrenzungsventil, Serie MU1
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
300 l/min
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
SAP-Kurztext:
MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,15-3,00)
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, 0821302044, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,6722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.