Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822010571 0822010571 (KHZ-DA-063-0010-O) AVENTICS - Kurzhubzylinder, Serie KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002828
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822010571
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
0822010571 0822010571 (KHZ-DA-063-0010-O) AVENTICS - Kurzhubzylinder, Serie KHZ
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser:
63 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.6 bar
SAP-Kurztext:
KHZ-DA-063-0010-O
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, hydraulikzylinder, 0822010571, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
1
€ 5,90*
ab € 93,51*
€ 115,56*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 102,99*
€ 144,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,5164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,02*
€ 135,6838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,60*
€ 130,424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,24*
€ 128,8056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,51*
€ 111,2769
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.