Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822033205 0822033205 (MNI-DA-20-0100-U-01-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003046
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822033205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
0822033205 0822033205 (MNI-DA-20-0100-U-01-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
MNI-DA-20-0100-U-01-01-1-00-000-00
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 0822033205, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,3754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,1973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,1989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,8304
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.