Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822492101 0822492101 (KPZ-SA-025-0010-00312241100002) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005213
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822492101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
0822492101 0822492101 (KPZ-SA-025-0010-00312241100002) AVENTICS - Kompaktzylinder, Serie KPZ
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos ausgefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
KPZ-SA-025-0010-0031224110000200000000-B
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, hydraulikzylinder, 0822492101, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,9489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,0921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,3674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,2369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,6717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.