Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415010 1820415010 (BSA-30,0-PUR-G014-EX) AVENTICS - Serie BSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005977
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
1820415010 1820415010 (BSA-30,0-PUR-G014-EX) AVENTICS - Serie BSA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Haltekraft:
13.5 N
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Anschlussgewindetyp:
Außengewinde
Außendurchmesser:
29 mm
SAP-Kurztext:
BSA-30,0-PUR-G014-EX
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger, 1820415010, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,9618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.