Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415013 1820415013 (BSA-60,0-PUR-G014-EX) AVENTICS - Serie BSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005978
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
1820415013 1820415013 (BSA-60,0-PUR-G014-EX) AVENTICS - Serie BSA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Haltekraft:
61 N
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Anschlussgewindetyp:
Außengewinde
Außendurchmesser:
59 mm
SAP-Kurztext:
BSA-60,0-PUR-G014-EX
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger, 1820415013, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.