Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415014 1820415014 (BSA-85,0-PUR-G014-EX) AVENTICS - Serie BSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005979
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
1820415014 1820415014 (BSA-85,0-PUR-G014-EX) AVENTICS - Serie BSA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Haltekraft:
120 N
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Anschlussgewindetyp:
Außengewinde
Außendurchmesser:
80.2 mm
SAP-Kurztext:
BSA-85,0-PUR-G014-EX
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger, 1820415014, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,4817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.