Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415031 1820415031 (BSG-11,0-NBR-G018-EX) AVENTICS - Serie BSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005982
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
1820415031 1820415031 (BSG-11,0-NBR-G018-EX) AVENTICS - Serie BSG
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Haltekraft:
.95 N
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschlussgewindetyp:
Außengewinde
Außendurchmesser:
10.4 mm
SAP-Kurztext:
BSG-11,0-NBR-G018-EX
Gewicht:
0,0064 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger, 1820415031, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.