Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415076 1820415076 (BSA-9,0-MQ-G018-EX) AVENTICS - Serie BSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006011
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
1820415076 1820415076 (BSA-9,0-MQ-G018-EX) AVENTICS - Serie BSA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Haltekraft:
0.7 N
Umgebungstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Anschlussgewindetyp:
Außengewinde
Außendurchmesser:
9 mm
SAP-Kurztext:
BSA-9,0-MQ-G018-EX
Gewicht:
0,006 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger, 1820415076, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.