Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415077 1820415077 (BSA-14,0-NBR-G018-IN) AVENTICS - Serie BSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006012
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415077
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
1820415077 1820415077 (BSA-14,0-NBR-G018-IN) AVENTICS - Serie BSA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Haltekraft:
1.2 N
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschlussgewindetyp:
Innengewinde
Außendurchmesser:
14.5 mm
SAP-Kurztext:
BSA-14,0-NBR-G018-IN
Gewicht:
0,007 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, nbr sauggreifer, balgsauger, 1820415077, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.