Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415080 1820415080 (BSA-14,0-MQ-G018-EX) AVENTICS - Serie BSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006015
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
1820415080 1820415080 (BSA-14,0-MQ-G018-EX) AVENTICS - Serie BSA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Haltekraft:
1.2 N
Umgebungstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Anschlussgewindetyp:
Außengewinde
Außendurchmesser:
14.5 mm
SAP-Kurztext:
BSA-14,0-MQ-G018-EX
Gewicht:
0,007 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger, 1820415080, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 13,45*
Lager 955
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 10,88*
€ 14,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.