Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415082 1820415082 (BSA-18,0-NBR-G018-EX) AVENTICS - Serie BSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006017
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
1820415082 1820415082 (BSA-18,0-NBR-G018-EX) AVENTICS - Serie BSA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Haltekraft:
2.3 N
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschlussgewindetyp:
Außengewinde
Außendurchmesser:
17.2 mm
SAP-Kurztext:
BSA-18,0-NBR-G018-EX
Gewicht:
0,008 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, nbr sauggreifer, balgsauger, 1820415082, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.