Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820415154 1820415154 (FSG-30,0-PUR-G018-IN) AVENTICS - Serie FSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006080
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820415154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
1820415154 1820415154 (FSG-30,0-PUR-G018-IN) AVENTICS - Serie FSG
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Haltekraft:
32 N
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Anschlussgewindetyp:
Innengewinde
Außendurchmesser:
30 mm
SAP-Kurztext:
FSG-30,0-PUR-G018-IN
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger, 1820415154, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.