Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7320750000 7320750000 (FSR-75,0-CR-G014-IN) AVENTICS - Serie FSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011974
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7320750000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
7320750000 7320750000 (FSR-75,0-CR-G014-IN) AVENTICS - Serie FSR
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Haltekraft:
160 N
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschlussgewindetyp:
Innengewinde
Außendurchmesser:
75 mm
SAP-Kurztext:
FSR-75,0-CR-G014-IN
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger, 7320750000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
1
€ 8,90*
ab € 27,50*
€ 35,85*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 45,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,7099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,725
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.