Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412006575 R412006575 (MU1-RGS-G114-GAN-15000-MAN) AVENTICS - Druckregelventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR013995
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412006575
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
R412006575 R412006575 (MU1-RGS-G114-GAN-15000-MAN) AVENTICS - Druckregelventil, Serie MU1-RGS
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1 1/4
Nenndurchfluss Qn:
15000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SAP-Kurztext:
MU1-RGS-G114-GAN-15000-MAN
Gewicht:
2,6 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, R412006575, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,70*
€ 575,603
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,83*
€ 573,3777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,24*
€ 548,8756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,72*
€ 524,4568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,94*
€ 478,3086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.